アロクリン E

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1L) 注文コード20224113 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,607
販売価格(税別)
1,488

防腐効果を高めるためアジピン酸を配合しております。
ベとつきの少ない配合となっております。
グリセリンの配合により手荒れや機械の腐蝕がおきにくくなっております。

用途
食品工場、飲食店
総菜類などの加工食品全般の除菌及び保存
食品の接触する機械・機具類の除菌
効果除菌 成分エチルアルコール:67.9%、グリセリン:0.1%、アジピン酸:0.05%、精製水:31.95% 幅(mm)95 高さ(mm)225 質量(g)950 奥行(mm)95 アズワン品番2-8701-02
注意
※エチルアルコールの67.9%は重量(%)で、容量(%)では75%に相当します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20224113
2019-02-19
用途:
機具類の除菌
和田精密歯研株式会社 様 (製造業)

ベとつきの少ない液なので医療機器の除菌に使用しています。いつも素早い対応も感謝しております、ありがとうございます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする