曜日別特売
ST-7Sスモーク調光偏光 クリップ跳ね上げ調光偏光サングラス クリアー光学 20224427

ST-7Sスモーク調光偏光 クリップ跳ね上げ調光偏光サングラス クリアー光学 20224427
ST-7Sスモーク調光偏光 クリップ跳ね上げ調光偏光サングラス クリアー光学 20224427
ST-7Sスモーク調光偏光 クリップ跳ね上げ調光偏光サングラス クリアー光学 20224427

クリップ跳ね上げ調光偏光サングラス

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード20224427品番ST-7Sスモーク調光偏光
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

お手持ちのメガネにワンタッチで装着できる前掛サングラス(クリップオン・クリップアップ)です。使用しないときは跳ね上げ(クリップアップ)可能♪UVカットはもちろん、偏光レンズでギラツキを抑えるので釣り・ドライブに最適です。更に調光機能があり、紫外線(UV)の量によってレンズの濃さが変わります。ソフトケース付。

レンズプラ調光偏光(UVカット)材質(フレーム)合金/プラ/ラバー寸法(mm)(フレーム)横:約133・(レンズ)横:約61×縦:約50質量(g)約10可視光線透過率(%)約10~30(調光)
注意
※眼鏡無しでは使用できません。※眼鏡は付属しておりません。※サイズは手計測ですのであくまで目安です。※仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがございますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-14
用途: 運転など
ホシナサービス業

保護袋(黒)に入れた状態でも色が出ている
光を感じない場合はクリアーに近いものと思っていた。

1が参考にしています
対象商品 : 20224445
2024-03-03
用途: ドライブ

最近花粉の影響で目がショボショボして昼間の太陽の照り返しで眩しくて困ってました。スッキリ見えます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする