クリップ跳ね上げ調光偏光サングラス

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20224445 品番ST-15Sスモーク調光偏光
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

お手持ちのメガネにワンタッチで装着できる前掛サングラス(クリップオン・クリップアップ)です。使用しないときは跳ね上げ(クリップアップ)可能♪UVカットはもちろん、偏光レンズでギラツキを抑えるので釣り・ドライブに最適です。更に調光機能があり、紫外線(UV)の量によってレンズの濃さが変わります。ソフトケース付。

レンズプラ調光偏光(UVカット) 材質(フレーム)合金/プラ/ラバー 寸法(mm)(フレーム)横:約129・(レンズ)横:約59×縦:約44 質量(g)約10 可視光線透過率(%)約10〜30(調光)
注意
※眼鏡無しでは使用できません。※眼鏡は付属しておりません。※サイズは手計測ですのであくまで目安です。※仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがございますのでご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-14
用途:
運転など
ホシナ 様 (サービス業)

保護袋(黒)に入れた状態でも色が出ている
光を感じない場合はクリアーに近いものと思っていた。

1人が参考にしています
対象商品:
20224445
2024-03-03
用途:
ドライブ

最近花粉の影響で目がショボショボして昼間の太陽の照り返しで眩しくて困ってました。スッキリ見えます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする