EM 車輪のみ(ゴム車輪)

(27件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20224463 品番 EM-75(NM)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

ナイロンをホイルセンターに用いることにより回転抵抗が現行品の約半分まで減少。
旋回抵抗おいても20%ダウンと改善されています。
また、回転性能においてはハンマー品より優れた性能を発揮します。

許容荷重(daN)60 材質(車輪)ゴム車輪(ナイロン軸受) ボス幅H(mm)31 車軸径d(mm)8 許容荷重(kg)61.2 車輪径(Φmm)75 車輪幅(mm)25 適合品番STC・SKC・TCM・KCM・SU-STC・SU-SKC・SSC・TM・KM・SM・GM・SU-SM・10シリーズ 材質(ホイール)ゴム
注意
※車輪のみとなります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:74

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-29
用途:
作業台車のキャスタ

破損したキャスタの車輪だけ交換したくて検索したら、同じ型番のものがあったので、安く補修することができました。かゆい所に手が届く品揃えがありがたいです。

対象商品:
09239045
2023-11-24
用途:
スーツケースの修理に

サムソナイトのオイスターを使用しておりタイヤが劣化しました。検索でこの製品が少しの加工でつくことを知り購入。ピッタリで満足しています。

3人が参考にしています
対象商品:
09239036
2022-10-05
用途:
キャリーバックの修理、タイヤ交換
製造業

値段も安く、タイヤの転がりも良く満足です。
また修理する事が有りましたら購入します。

1人が参考にしています
対象商品:
09239036
2022-12-09
用途:
スーツケースのコロ交換に使用
その他業種

スーツケースのコロがすり減ってしまったので交換のため購入しました。とてもいい感じに復活しました。ありがとうございました。商品の発送も早くて本当にたすかります。

対象商品:
09239045
2021-08-06
用途:
台車のメンテナンス
大富電機 様

壊れた台車のゴム車輪が、当該製品で復活しました。台車の寿命が伸びました。

対象商品:
09239036
2021-02-23
用途:
トラベルバックの修理
株式会社バリュースポーツ 様 (卸売・小売業)

長年使用している旅行カバンの修理に使用しました。価格が安い割に商品はしっかりしていて大変助かりました。ありがとうございました。

1人が参考にしています
対象商品:
09239036
2020-08-10
用途:
バイクメンテナンススタンド
製造業

現在使用しているバイクスタンドにはコマが無いので適当なコマを付けようと探して4個付けてみました。お陰でメンテナンススタンドが使い易くなりました。

対象商品:
09239036
2019-07-27
用途:
トランクの車輪交換

トランクのキャスターが壊れたのでこの車輪と交換しました。今までの物より厚みがあり丈夫です。車軸を切断して外すのに苦労しましたが、電動ノコ(金物用)を使えば簡単でした。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする