安全反射ベスト

(68件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 20224619 品番 -
販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

50mm幅の反射テープが付いた安全ベストです。
夜間の警備や作業時に車のライトなどに反射し、自分の位置を知らせてくれる安全のためのベストです。
両サイドの面ファスナーテープでぴったりサイズに調整できます。
本体はメッシュ仕様なので通気性が良く、軽くて作業性に優れています。

サイズフリー 用途夜間の警備や作業、歩行に。 材質(ベスト部)ポリエステル/(反射テープ)塩化ビニル テープ幅(mm)50(反射テープ) テープ地色シルバー 着丈(cm)約55 適応胴囲(cm)約130まで 色(本体)オレンジ
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※洗濯はできません。
※衣服の上から着用してください。
※本製品はあくまでも反射テープにより、光を反射させることで存在を知らしめるもので、体を保護するものではありません。
※メッシュ素材ですので、突起物の多い現場や機械のある工場内での使用には、引っ掛かり等十分注意して着用してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:250

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 68
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-09
用途:
改修工事全般

胴回りの幅が調整できるので、細身の方からぽっちゃりの方まで、幅広く着用できます。塗装作業などの場合は、どうしても塗料が付着してしまいますので、その場合は買い替えます。値段も手ごろかと思います。

2025-12-04
用途:
夏場の早朝散歩時に使用
サービス業

夏場の早朝散歩時に身の安全を確保する為に使おうかと思い購入!先にレビューしたLED付きベストと違い満足してるけど耐久性が分からないんで様子見です

2026-01-06
用途:
構内作業時
北陸明治運輸株式会社 様 (運輸・通信業)

軽くて作業の邪魔にならない。
腕の部分が大きく開いているので非常によい。

対象商品:
20224585
2025-09-21
用途:
重機相番作業時
建設業・工事業

サイズ感も特に問題無く
コストパフォーマンスも非常に良いです

対象商品:
20224585
2025-07-24
用途:
草刈り作業に使用
建設業・工事業

安くて枚数もそろえないといけなかったが早い出荷で助かった

対象商品:
20224585
2024-12-02
用途:
安価

安価で良いです。汚れて洗い干しすると切れたりぼろぼろになりますが、消耗品なので、また購入します。

2025-02-03
用途:
現場作業
建設業・工事業

軽くて取り扱いしやすいのが良い。ビニールの素材のにおいが強いのが気になります。

対象商品:
20224594
2024-07-16
用途:
交通安全会として
アベ工房 様

帯の部分に名入れをして使っています。
とてもお手頃価格ですがしっかりした商品でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
JIS規格対応品でしょうか。
回答:
非対応になります。
1人が参考にしています
2024-06-05
質問:
サイズ展開はフリーサイズのみでしょうか。
回答:
フリーサイズのみになります。
2024-06-05
質問:
身幅を教えて下さい。
回答:
59cmになります。
2024-06-05

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする