曜日別特売
ACQ32X10 薄型シリンダ AirTAC 20225486

薄型シリンダ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)10作動方式複動片ロッド注文コード20225486品番ACQ32X10
参考基準価格(税別)¥1,515販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

JIS標準
硬質陽極酸化処理したボディ、耐食性と耐久性向上
双方向シール結構、貯由機能搭載
薄型で省スペース
便利なセンサースイッチの取付が可能
多様な取付支持金具あり

ストローク(mm)10シリンダ内径(Φmm)32使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無種類一般シリンダクッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~500使用流体空気本体形状ブロック形保証圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-20~80配管接続口径Rc1/8RoHS指令(10物質対応)対応ロッド先端ねじメネジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする