用途【仕様:リクライニング機構、ガス式上下調節機構、座奥調節機構、イージーオペレーション、座奥スライド】その他ジャケットハンガーあり材質背:メッシュ、座:クロス質量(kg)13.9キャスターウレタンキャスター肘掛T型肘外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)661×568×889~979色(フレーム)ホワイトフレーム座高(mm)420~510グリーン購入法適合再生材使用率(%)27色(脚部)ホワイト脚背タイプミドルバックランバーサポートなし色(座面)リーフグリーン色(背面)リーフグリーンバイオマスプラ(BP)マーク認定再生材使用使用バイオマスプラ(BP)マーク登録番号380