曜日別特売
HLQ6X10S スライドユニットシリンダ(ボールブッシュ軸受け 標準型) HLQシリーズ AirTAC 20229065

スライドユニットシリンダ(ボールブッシュ軸受け 標準型) HLQシリーズ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
ストローク(mm)10
チューブ内径(Φmm)6
内径(Φmm)6
クッション
内容量1個注文コード20229065品番HLQ6X10S
参考基準価格(税別)¥14,545販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)10作動方式複動式内径(Φmm)6クッション本数(レール)1使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無レール幅(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする