AirTAC
AirTACの エアシリンダ
AirTACの 標準形エアシリンダ
AirTACの 角形カバー
マルチマウントシリンダ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
20
シリンダ内径(Φmm)
16
注文コード
20230666
品番
MD16X20
参考基準価格(税別)
¥1,690
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・シリンダ内径・シリンダー径
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
様々な取付に対応
多面取付が可能、省スペース
高パイロット精度、給油不要
豊富なシリーズ
耐高温仕様、使用温度MAX150℃
ストローク(mm)
20
シリンダ内径(Φmm)
16
種類
一般シリンダ
クッション
ラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)
30〜500
使用圧力範囲(MPa)
0.1〜1.0
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
本体形状
ブロック形
保証圧力(MPa)
1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)
-20〜80
配管接続口径
M5×0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
無