(1件のレビュー)内容量1個ストローク(mm)100作動方式複動式注文コード20230989品番MF32X100CM
参考基準価格(税別)¥2,770販売価格(税込)¥2,528販売価格(税別)
この商品はシリンダ内径・ストローク・作動方式など121種類から選べます他の種類を見る JIS標準
双方向シール構造、貯油機能搭載
カバーにラバークッション付、外部の衝撃力を減少
多様な取付支持金具
前後のカバーとステンレス鋼製のチューブは、かしめ構造を使用しているので、しっかり接続されていることを保証
コンパクト、外部衝撃に強いチューブを使用。耐食性向上
同一内径とストロークのシリンダ、ISO6432標準シリンダより、MFシリンダの長さは短い
豊富なシリーズ