MF32X100SCM ステンレスミニシリンダ AirTAC 20231409

ステンレスミニシリンダ

(1件のレビュー)
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100作動方式複動式注文コード20231409品番MF32X100SCM
参考基準価格(税別)¥2,920販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

JIS標準
双方向シール構造、貯油機能搭載
カバーにラバークッション付、外部の衝撃力を減少
多様な取付支持金具
前後のカバーとステンレス鋼製のチューブは、かしめ構造を使用しているので、しっかり接続されていることを保証
コンパクト、外部衝撃に強いチューブを使用。耐食性向上
同一内径とストロークのシリンダ、ISO6432標準シリンダより、MFシリンダの長さは短い
豊富なシリーズ

ストローク(mm)100作動方式複動式仕様(ヘッドカバー)基本形内径(Φmm)32使用ピストン速度(mm/s)30~800使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20231409
2024-02-11
用途: 工作機械の加圧部に

使用開始から1ヶ月程度経ちましたが、今の所は国内製の商品と比較しても遜色なく稼働中。
2000時間程度の稼働後、再チェックでどんな結果が出るか・・。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする