用途【仕様:リクライニング機構、ガス式上下調節機構、座奥調節機構、イージーオペレーション、座奥スライド】その他ジャケットハンガーあり材質背:メッシュ、座:クロス質量(kg)17.4キャスターナイロンキャスター肘掛アジャスタブル肘外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×568×1120~1320色(フレーム)ホワイトフレーム座高(mm)600~800グリーン購入法適合再生材使用率(%)27色(脚部)ポリッシュ脚背タイプハイバックランバーサポートあり色(座面)リーフグリーン色(背面)リーフグリーンバイオマスプラ(BP)マーク認定再生材使用使用バイオマスプラ(BP)マーク登録番号380