電磁弁7V0500シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)DC24 切換方式4方向複動 注文コード20240028 品番7V0520J04B050
参考基準価格(税別)¥3,150 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は定格電圧・切換方式など40種類から選べます 他の種類を見る

コネクタ式配線方式で、垂直差し込みと水平差込共通です。
内部排気構造のため、パイロットエアを収集してからR、Sポートより排出します。
本体は、アルミ合金にて鋳造成型で、優れた内部構造のため、有効的に流量を増大させることができます。
ねじ配管またはワンタッチ管継手配管を選択可能です。マニホールドも利用可能で省スペース。

切換方式4方向複動 ポート数5 使用圧力範囲(MPa)0.15〜0.8 有効断面積(mm2)3.4 定格電圧(V)DC24 制御方式ダブル 位置数2 作動方式パイロット形 使用流体空気 リード線(m)0.5 周囲温度および使用流体温度(℃)-20〜70 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートの種類ワンタッチ管継手配管 適合チューブ径(Φmm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする