※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AZW3160C11S5 使い切り空調服TM(フード付ベスト)(ウェアのみ) 空調服 20241780 AZW3160C11S5 使い切り空調服TM(フード付ベスト)(ウェアのみ) 空調服 20241780 AZW3160C11S5 使い切り空調服TM(フード付ベスト)(ウェアのみ) 空調服 20241780

使い切り空調服TM(フード付ベスト)(ウェアのみ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 20241780 品番 AZW3160C11S5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

油汚れや塗装作業、清掃や機械メンテナンスなど、汚れが気になる現場に最適な不織布製の使い切りタイプ
反射テープで視認性アップ!
涼しさと動きやすさを両立するベストタイプ

仕様
■フードゴム入 ■前ファスナー ■両脇ポケット
■裾ゴム入 ■反射テープ
■ファン取付け箇所(背面)2カ所
■バッテリー用ポケット(左内側)
■首元に空気の流れ道を作る調整紐
ホワイト サイズ3L 胸囲(cm)96-124 身長(cm)170-188 素材ポリエチレンフィルム・ポリプロピレンスパンボンド
注意
※【本製品は防護服ではありません】
※〇ファン等からチリ・埃等の粉じんが入り込む可能性があります。有害粉じん等を扱う作業での着用はお止めください。
※・ご使用前に取扱説明書またはパッケージ等に記載の注意事項を必ずご確認ください。メーカーは、製品の不適切な使用に関して、一切の責任を負えないことをあらかじめご了承ください。
※・細かい粉じんや油等は浸透する恐れがあります。また、化学物質や有害物質への防護性能はありませんので、それらを取り扱う作業には使用しないでください。
※・耐熱性や防炎性はありません。炎・熱源に直接近づくこと、または高温下での使用は避けてください。
※・洗濯/ドライクリーニングは、生地の収縮や防護性能低下の恐れがあるためお控えください。
※・紫外線、直射日光、雨風、高温多湿を避け、物理的な損傷(つぶれ、穴あきなど)が起きない場所で保管してください。
※・作業中に、めまい・筋肉痛・大量の発汗・頭痛・吐き気・気分の不快などの症状が出たら、休憩をとり、必要に応じて医師の診察を受けてください。
※・仕様・デザイン・パッケージ等は予告なく変更になる場合があります。
※実際の製品の色は若干異なる場合がございます。ご了承ください。
※空調服(R)をご利用の際は、空調服(R)専用のウェア・ファン・バッテリー等をご利用ください。他社製品との組み合わせによる使用は故障や事故の原因となります。
※この商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする