AirTAC
AirTACの エアーバルブ
AirTACの 手動切換弁
ハンドバルブ 4HVLシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20242103
品番
4HV31010L
参考基準価格(税別)
¥2,970
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
正確な定位、操作性向上
大きな有効流通面積、低圧力損失。
パネル取付と底部取付2種類が選択可能。パネル取付は取付ネジ付。
取付方式
底面
シリーズ
3シリーズ
ポート数
4
使用圧力範囲(MPa)
0〜1.0
管接続口径
3/8
作動方式
手動直動式
使用流体
空気
ロック
有
RoHS指令(10物質対応)
対応
切替位置数
2位置ノーマルオープン