659 イージー食器 WILD 20242331

659 イージー食器 WILD 20242331
659 イージー食器 WILD 20242331

イージー食器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード20242331品番659
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

うさぎからフェレット等の小動物用、固定食器。
反し設計によりフードのまき散らしを防止。
イージー食器は背面のフックとロックでしっかりケージに固定することができます。
内側は、角が丸いR設計で隅々までお掃除ができ、前面口部には、固形フードのかき出し防止機能をつけました。
固形フードを入れると、かき出したり、食器を動かしてしまう生体に最適な食器です。
本体が透明で中の状態が確認しやすい透明食器です。

材質PS ABSサイズS対象生体:うさぎ・フェレット・デグー・シマリス・フクロモモンガ・小鳥サイズ(mm)W 95 × D 105 × H 102容量(cc)約250
注意
※固定ナットについて。あまり強く回して固定しようとすると、ネジ部が折れてしまう恐れがあるのでご注意ください。
※本品は小動物用ケージ内設置用固定食器です。ほかの目的には使用しないでください。
※火気には近づけないでください。
※飼育対応の生き物はあくまでも目安ですので、ご注意ください。
※生き物は、種類や性格、体格(体重やサイズ、成長など)により、個体差があります。飼育者の方は生き物の行動や習性をよく理解・観察して異常や危険を感じた場合は、直ちに使用を中止してください。
※飼育時における事故等に関しましては、責任を負いかねますので予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする