メタルサイレント 32

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20242367 品番710
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

回転軸部にベアリングシステムを採用したメタル製ホイール!!
ベアリングシステムを採用し、回転軸部の金属がこすれあう音が静かになったメタル製ホイール!!
デグー・チンチラやハリネズミなどの小動物に対応の直径32cm

付属品留め具 材質スチール 寸法(mm)外寸:幅350×奥行170×高さ370、ホイール部径:320、ホイール部幅:120 対象生体:チンチラ・デグー・ハリネズミ 径(mm)ホイール:320
注意
※本品は小動物用運動器具です。ほかの目的には使用しないでください。
※火気には近づけないでください。
※状況によって危険を感じた場合は使用を注意してください。
※本体内部に金属パーツを使用していますので軸部は水洗いしないでください。
※ベアリングの構造上ブレにバラ付がありますがご了承ください。
※飼育対応の生き物はあくまでも目安ですので、ご注意下さい。
※軸部を濡らさないようにご注意ください。ベアリングにサビが発生して回りが悪くなったり雑音が出る場合があります。
※複数の生き物が居る場所(多頭飼い等)では使用しないようにして下さい。
※生き物は、種類や性格、体格(体重やサイズ、成長など)により、個体差があります。飼育者の方は生き物の行動や習性をよく理解・観察して本品の使用範囲(小さな個体で、抜け出すなど)や、異常や危険を感じた場合は、直ちに使用を中止して下さい。
※飼育時における事故等に関しましては、責任を負いかねますので予めご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする