イージーホーム バード 37-手乗り

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20242568 品番828
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

毎日のお掃除が楽々に!
汚れを確実にトレイに導くベース構造。
小鳥に良く合う、爽やかなカラーリングのデザインで、機能面の充実と小鳥のコミュニケーションを大切に考えた、横幅37cmの飼育ケージです。
メンテナンス楽々で、小鳥とのふれあいを大切に考えた、小鳥のためのイージーホームバードシリーズ。

付属品木製パーチ:2本、手乗り扉パーチ:1個、クリアー食器M:2個 材質スチール PS PP グリーン 質量(g)3400 タイプスノコ仕様:ワイヤースノコ 対象生体:小鳥(フィンチ・小型インコ・中型インコ) サイズ(mm)W 380 × D 430 × H 470
注意
※本品は、小型の小鳥(セキセイインコ・オカメインコ)の小鳥飼育用の屋内設置用飼育ケージです。他の目的及び他の生き物には使用しないで下さい。
※先ず、中身(パーツ類)を取り出し、各ケージ・ワイヤーパネルの各溶接部や扉部などに不具合(破損など)が無いかよく確認して下さい。又、樹脂成型品に関しても成型不良や破損(割れなど)が無いか確認して下さい。
※小鳥をケージ内に放してご使用になる前に、必ず組み立て後、再度各ワイヤーや樹脂成型部に異常が無いか、又ロック部などが正しく機能するか確認してください。
※飼育対応の生き物はあくまでも目安ですので、ご注意ください。
※ワイヤーのピッチには若干の誤差が生じる場合がございます。予めご了承ください。
※生き物は、種類や性格、体格(体重やサイズ、成長など)により、個体差があります。飼育者の方は生き物の行動や習性をよく理解・観察して本品の使用範囲(小さな個体で、抜け出すなど)や、異常や危険を感じた場合は、直ちに使用を中止してください。
※飼育時における事故等に関しましては、責任を負いかねますので予めご了承ください。
※製品は改良の為、予告なく仕様や色が変更する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする