ルーミィ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード20242647 品番C11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ルーミィは、中が見やすい透明ボディと大きな扉で、生き物との距離がグッと近づく飼育ケースです。
広々とした空間に快適な仕掛けがいっぱい!
簡単に組み立てられ、ハムスター飼育に欠かせない、用品も付属している、ハムスター飼育ケージです。
ピンクカラー。

付属品サイレントホイール フラット15(直径15cm)、専用樹脂ステージ、Rパイプ、給水ボトル(ルックルックボトル)、透明食器 材質スチール PS PP 寸法(mm)内部空間:ケージ内部空間サイズ:横幅 約390(底面)× 奥行 約260(底面)× 高さ 約255、ケージ内部空間最大サイズ:横幅 約425× 奥行 約295、ベーストレイ深さサイズ:高さ 約115、前面・天井扉サイズ:天井扉 横幅 約350× 奥行 約145(中心計測)・前面扉 横幅 約250× 奥行 約115(中心計測) ピンク 質量(g)1700 対象生体:ハムスター サイズ(mm)W 470 × D 320 × H 275
注意
※飼育対応の生き物はあくまでも目安ですので、ご注意ください。
※ワイヤーのピッチには若干の誤差が生じる場合がございます。予めご了承ください。
※生き物は、種類や性格、体格(体重やサイズ、成長など)により、個体差があります。飼育者の方は生き物の行動や習性をよく理解・観察して本品の使用範囲(小さな個体で、抜け出すなど)や、異常や危険を感じた場合は、直ちに使用を中止してください。
※ハムスターの中には、ケース内部を激しくかじる個体もいますので、破損や脱走などの危険を感じたら、使用を中止して下さい。(特にゴールデンハムスターなど)
※扉部や上部キャップ部など、個体によっては、開け方を学習してしまう場合もありますので、その様な危険を感じたら使用を中止して下さい。(特にゴールデンハムスターなど)
※飼育時における事故等に関しましては、責任を負いかねますので予めご了承ください。
※製品は改良の為、予告なく仕様や色が変更する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする