993 イージーホーム クリアバード40 三晃商会 20242805

イージーホーム クリアバード40

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1台注文コード20242805品番993
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

待望のイージーホームクリアバード40サイズが登場!
正面と後ろのクリアーパネルで中がくっきり!さらにクリアーパネルが餌殻、脂粉の飛び散りを軽減!ゆとりの大きさと広さを備えた ケージです!
40サイズは側面部の他、天井部もワイヤー仕様で、パーチやおもちゃなどの自由なレイアウトが可能!
毎日のお掃除が楽々に!汚れを確実にトレイに導くベース構造。

付属品とまり木:2本、クリアー食器M:2個材質ABS PS PP スチール寸法(mm)ケージ空間内サイズ:横幅 約370× 奥行 約430× 高さ 約480、正面扉入り口サイズ:横幅 約280× 高さ 約263、右側面扉入り口サイズ:横 約82× 縦 約120、左側面扉入り口サイズ:横 約82× 縦 約120ホワイト質量(g)4300タイプスノコ仕様:ワイヤースノコ対象生体:小鳥(フィンチ・小型インコ・中型インコ)サイズ(mm)W 435 × D 500 × H 570
注意
※本品は、小型の小鳥(セキセイインコ・オカメインコ)の小鳥飼育用の屋内設置用飼育ケージです。他の目的及び他の生き物には使用しないで下さい。
※先ず、中身(パーツ類)を取り出し、各ケージ・ワイヤーパネルの各溶接部や扉部などに不具合(破損など)が無いかよく確認して下さい。又、樹脂成型品に関しても成型不良や破損(割れなど)が無いか確認して下さい。
※小鳥をケージ内に放してご使用になる前に、必ず組み立て後、再度各ワイヤーや樹脂成型部に異常が無いか、又ロック部などが正しく機能するか確認してください。
※飼育対応の生き物はあくまでも目安ですので、ご注意ください。
※ワイヤーのピッチには若干の誤差が生じる場合がございます。予めご了承ください。
※生き物は、種類や性格、体格(体重やサイズ、成長など)により、個体差があります。飼育者の方は生き物の行動や習性をよく理解・観察して本品の使用範囲(小さな個体で、抜け出すなど)や、異常や危険を感じた場合は、直ちに使用を中止してください。
※飼育時における事故等に関しましては、責任を負いかねますので予めご了承ください。
※製品は改良の為、予告なく仕様や色が変更する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする