ステージモック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20242866 品番962
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

とっても自由な使い方!ハンモックやステージに。
小動物も小鳥も使える布製ステージ。
ケージ壁面から設置でき、ハンモック状にしてお気に入りの場所に!
サイズ:幅約280mm奥行き150mm

材質ポリエステル 木材 サイズW 150 × D 280 × H (mm) 対象生体:デグー・フクロモモンガ・シマリス・小鳥 サイズ(mm)約150×280(留め具含みます)
注意
※本品はデグーやシマリス、モモンガ等の小動物、又、小型、中型インコやフィンチ等の小鳥用の飼育ケージ内設置式布製ステージです。他の生体、及び目的には使用しないで下さい。
※火気には近づけないで下さい。
※お子様の手の届く場所や足元などに置かないようにして下さい。
※ご使用の飼育ケージ設置面のパネル強度を確認して本品および生き物の重量などに安定して耐えられるか確認ください。
※生地の色・柄はロットによって予告なく変わる場合があります。
※素材の特性上、サイズは目安で、一定ではありません。
※布製品ですので、取り扱いには十分に注意し、飼い主様の監督の下正しい状態で使用して下さい。
※飼育用品は100%安全な環境を提供できるものではありません。飼育状況や個体の性格も様々で予期せぬ行動をする場合があります。よく観察し異常や危険を感じた場合は直ちに使用を中止して下さい。
※飼育時における事故等に関しましては、責任を負いかねますので予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする