注意
※本品は小動物飼育用の屋内設置用飼育ケースです。他の目的及び他の生き物には使用しないで下さい。
※ペットをケース内に放す前に必ず組立てが完了している事や、各部品に異常が無いか、ロック部等が正しく機能するかを再度ご確認下さい。
※本品を移動させる時はベーストレイ(底部)を持ちゆっくりと移動させて下さい。上部カバー部や上面ワイヤーパネル部を持たないで下さい。
※本品は樹脂(プラスチック)で出来ています。荷重をかけすぎたり、ケースの一部を持って振り回す等で乱暴に扱ったり、落下させる等の衝撃で破損する場合があります。組み立てや取り扱いには十分注意をして下さい。
※組立ての時は、手や指等にケガをしないように注意をして下さい。また、各種パーツを破損させない様、慎重・丁寧に扱って下さい。
※直射日光の当たる場所や火気の近くに置かないで下さい。ペットの死亡や火災、本体の変形や破損のおそれがあります。
※ ハムスターの中には、ケースの内部を激しくかじる個体もいますので、脱走等の危険を感じたら使用を中止して下さい。(特にゴールデンハムスター等)
※ 扉部や上部キャップ等、個体によっては開け方を学習してしまう場合もありますので、その様な危険を感じたら使用を中止して下さい。
※小さなお子様等が、本品をオモチャにして遊ばないように注意をして下さい。体重を掛けて押さえつけたり、隙間に手や指を入れないようにして下さい。
※樹脂パーツの掃除には柔らかい布かスポンジを使用して、水、またはぬるま湯で洗って下さい。金属製のタワシや薬品、60℃以上のお湯の使用はキズや変形、変質の原因となります。
※ご使用中は本品や取り付け部位の消耗状態をよく観察し安全を確認しながら使用して下さい。ひび割れや磨耗、樹脂の劣化等が見られた場合は使用を中止して新しいものと交換して下さい。
※対象の生き物であっても、体の大きさや体調、体力、個性等によって使用に適さない場合があります。
※生き物は、種類や体格(体のサイズや年齢等)、性格に個体差があり、想定外の行動を起こしたりします。飼育者(管理者)は、生き物の行動や習性をよく理解して、よく観察し、本品の使用範囲を超えそうな場合は直ちに使用を中止して下さい。
※ 飼育用品は、100%安全な環境を提供できるものではありません。生き物は成長によって大きさや性質が変化したり、各個体によっても性格が異なります。更に四季を通して取り巻く環境が様々に変化します。大切なペットの安全な飼育環境を常に保てるようにして下さい。
※飼育時に於ける事故等に関しましては、責任を負いかねますので、予めご了承下さい。