注意
※本品は、うさぎ等の小動物飼育ケージ設置用給水器です。他の目的には使用しないで下さい。
※火気に近づけたり、直射日光が当たる場所の近くに置かないで下さ い。
※幼児等が触れる場所に保管したり、本品で遊ばない様にして下さい。
※取り扱いには十分注意し、飼育者の監督の下、正しい状態で使用してください。使用中は製品や生き物の状態をよく確認し、危険を感じた場合は使用を中止して下さい。
※本品は樹脂(プラスチック)で出来ています。箇所によっては、皮膚をはさんだり、指を滑らせたりすると、ケガをする恐れがありますので取り扱いには十分注意をして下さい。
※習性上、本体や樹脂部を激しくかじる個体がいます。生き物が本体をかじり、本体や部品に緩みや破損が出た場合は思わぬ事故につながる恐れがありますの取り扱いには十分注意して下さい。
※本品を洗浄する時は、柔らかい布かスポンジを使用して、水、またはぬるま湯で洗って下さい。金属製のタワシや薬品60℃以上のお湯の使用はキズや変形、変質の原因となります。
※ご使用中は本品や取り付け部位の消耗状態をよく観察し安全を確認しながら使用して下さい。本体にひび割れや摩耗、樹脂の劣化等が見られた場合は使用を中止して新しいものと交換して下さい。
※生き物は、種類や体格(体のサイズや年齢等)、性格に個体差があり、予測不可能な行動を起こしたりします。飼育者(管理者)は、生き物の行動や習性をよく理解して、よく観察し、本品の使用範囲を超えそうな場合は直ちに使用を中止して下さい。
※飼育用品は、100%安全な環境を提供できるものではありません。生き物は成長によって大きさや性質が変化したり、各個体によっても性格が異なります。更に四季を通して取り巻く環境が様々に変化します。大切なペットの安全な飼育環境を常に保てるようにして下さい。
※飼育時に於ける事故等に関しましては、責任を負いかねますので、予めご了承下さい。