シャトルマルチ R85

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20243110 品番C203
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

マルチな生き物に対応。
軽量、コンパクト、シンプルな設計で使い勝手も思いのままのケージ。
ワイヤーが組み立て式のシャトルシリーズ。壁面が床と垂直になり、ボトルやホイールなどのレイアウトが容易に。使わないときはコンパクトにたたむことができます。前面と天面の2か所に扉を設定。ラビットケージ・フェレットケージ・モルモットケージ・ハリネズミケージ・ファンシーラットケージ・プレーリードッグケージに。

材質スチール PP 寸法(mm)(内部空間)ケージ内部空間サイズ:横幅 約745(底面)× 奥行 約400(底面)× 高さ 約400、ワイヤー部最大サイズ:横幅 約820× 奥行 約470、ベーストレイ最大部サイズ:横幅 約800× 奥行 約445、ベーストレイ内部高さサイズ:高さ 約140、ワイヤーピッチ:前面・天面・側面:約15、背面ワイヤーピッチ:(背面のみ) 約20 質量(g)5000 対象生体:うさぎ・モルモット・フェレット・ハリネズミ・ファンシーラット・プレーリードッグ等 サイズ(mm)W 860 × D 485 × H 420

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする