たんぱくスナック こおろぎボール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20g) 注文コード20243329 品番F124
参考基準価格(税別)¥490 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

ハムスターやシマリス、ラット等、タンパク質補給を必要とする小動物の為に。
タンパク質の宝庫”コオロギ”で作った、美味しいオヤツです。
コオロギと大豆のタンパク質がギッシリ!かじって美味しい、タンパク質補給スナック!

成分粗タンパク質:60.0%以上、粗脂肪:1.0%以上、粗繊維:2.0%以下、粗灰分:4.0%以下、水分:10.0%以下、エネルギー:303kcal/100g 対象生体:ハムスター・シマリス・ファンシーラット等の小動物 原材料脱脂コオロギパウダー タピオカ澱粉 トウモロコシ粉 大豆プロテイン
注意
※本品は、ハムスター・ファンシーラット・シマリス等、肉食・雑食傾向の小動物用のおやつです。他の目的には使用しないで下さい。
※主食のフードや基本的な食事を与えた上で、おやつや副食品として与えるようにして下さい。
※お買い上げ後は、直射日光の当たらない、乾燥した涼しい所、幼児の手の届かない場所に保管して下さい。
※開封後は、チャックを閉じて乾燥状態が保てるように注意し、賞味期限に関わらず、お早めにご使用下さい。
※開封まで鮮度が保たれるよう脱酸素剤を封入しております。
※誤って口にしないように注意して下さい。
※天然の原料を使用しておりますため、色や状態にバラつきがありますが、品質に問題はございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする