DPSN1-01020 デジタル圧力スイッチ DPSシリーズ AirTAC 20243564

デジタル圧力スイッチ DPSシリーズ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
圧力レンジ(kPa)-100~100
リード線(m)2
出力形式NPN
内容量1個注文コード20243564品番DPSN1-01020
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
出力形式NPN種類(電気接続)DIN形ターミナル圧力レンジ(kPa)-100~100リード線(m)2使用流体非腐食性気体配管形式PT 1/8・M5メネジRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20243598
2024-01-24
用途: 装置組込

価格が安く助かります。
操作も簡単で、とても使いやすいです。

対象商品 : 20243598
2022-05-24
用途: コンプレッサーの圧力スイッチの取り換え

既存のコンプレッサーの圧力スイッチが動作不良っぽかったので交換。
エアー接続が1/8で結構小さいのでブッシングが必要になりました。
それと2mのコードが付属しますが、これが曲者で振動部につけるには心線が細すぎる。
それとインバーターに接続するには2mじゃ足りないのでケーブル加工も必要。
圧力スイッチの中では最安クラスだが、あまりお勧めできません。
本体についてくる取説も中国語&英語仕様です。日本語取説はメーカーHPにPDFがあります。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする