パンテオン WH4535

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20243566 品番E01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

内部支柱で支えられた安定感のある業界初の組立て式ガラスケース。
コンパクトで内容充実!小型の爬虫類・両生類・昆虫・小動物等に。

材質メッシュパネル・支柱:スチール ガラスパネル:ガラス フレーム:ABS、PVC ホワイト 質量(g)7500 対象生体:爬虫類 サイズ(mm)ケース外寸サイズ:横幅455×奥行305×高さ350、ケース内部空間サイズ:横幅約435×奥行約285×高さ約315
注意
※本品は、爬虫類・小動物飼育用組立て式ガラスケースになります。(飼育する生体に関しましては、必ず専門スタッフに相談されてからご使用される事をおすすめします。)
※生き物は種類や体格、性格に個体差があります。また予測不可能な行動を起したりします。飼育(管理)者の方は生き物の行動や習性をよく理解して、よく観察し、本品の飼育範囲を超えそうな場合や、危険を感じた場合は、直ちに使用を中止して下さい。
※飼育ケースや用品は、100%安全な飼育環境を提供できるものではありません。生き物はすべて異なる性格や体格を持ち、気候を通して環境も様々に変化しますので、それぞれに合った対応が必要です。安全な飼育環境を常に保てるようにしてあげましょう。
※本製品はガラス製パーツを含みます。乱暴に扱ったり、物を当てたりしないで下さい。取り扱いを誤るとガラスが割れてケガをしたり水漏れを起こす場合があります。
※設置には、水平で平坦な、強度の充分な台の上に設置してください。また、高所への設置は落下等の危険がありますので、しないようにして下さい。
※付属の取り扱い説明書をよく読み、安全にご使用頂きますようお願いいたします。
※飼育時における事故等に関しましては責任を負いかねますので予めご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする