外から楽々 コネクトケース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20243661 品番T52
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ケースの外から楽々お世話!伸縮ゼリーホルダー付!
Lサイズの多目的プラスチックケース
昆虫、爬虫類、小動物用多目的プラスチックケース。積み重ねても外から餌やり!両サイドに便利なスライドドア!!餌やりや取替えがしやすく用途に合わせて使い方が広がる!

付属品伸縮ゼリーホルダー 材質PS PP サイズL 質量(g)980 対象適応種:ハムスター、小鳥、爬虫類、昆虫 サイズ(mm)W 370 × D 220 × H 285
注意
※本品は昆虫や小型爬虫類の飼育、小鳥の保育、およびハムスター等の小動物用多目的プラスチックケースです。他の目的及び他の生き物には使用しないで下さい。
※水を入れて使用する場合は、必ず亀裂や破損が無いか確認してからご使用下さい。
※本品は樹脂(プラスチック)で出来ています。箇所によっては指を滑らせたりするとケガをする恐れがありますので、取り扱いには充分に注意をして下さい。また、熱源が60度以上の高温になるヒーター等を使用すると、変形や溶ける恐れがありますので、使用しないで下さい。
※生き物は、種類や性格、体格(体重やサイズ、成長など)により、個体差があります。飼育者の方は生き物の行動や習性をよく理解・観察して本品の使用範囲(小さな個体で、抜け出すなど)や、異常や危険を感じた場合は、直ちに使用を中止してください。
※生き物の中には、ケース内部を激しくかじる個体もいますので、破損や脱走などの危険を感じたら、使用を中止して下さい。
※扉部や上部キャップ部など、個体によっては、開け方を学習してしまう場合もありますので、その様な危険を感じたら使用を中止して下さい。
※飼育時における事故等に関しましては、責任を負いかねますので予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする