イージーホーム クリアーモモンガ 40

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20243715 品番C78
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

正面と背面のクリアーパネルで中がくっきり!モモンガ仕様のイージーホームクリアーモモンガ。

付属品クリアー食器M 2個、ナスカン 1個 材質ABS、PS、PP樹脂、スチール ホワイト 質量(g)約4200 タイプスノコ仕様:ワイヤーメッシュスノコ 対象生体:フクロモモンガ サイズ(mm)W 435 × D 500 × H 570
注意
※飼育対応の生き物はあくまでも目安ですので、ご注意ください。
※ワイヤーのピッチには若干の誤差が生じる場合がございます。予めご了承ください。
※生き物は、種類や性格、体格(体重やサイズ、成長など)により、個体差があります。飼育者の方は生き物の行動や習性をよく理解・観察して本品の使用範囲(小さな個体で、抜け出すなど)や、異常や危険を感じた場合は、直ちに使用を中止してください。
※飼育時における事故等に関しましては、責任を負いかねますので予めご了承ください。
※製品は改良の為、予告なく仕様や色が変更する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする