イージーホーム R37ハイ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20243731 品番C721
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

充分な高さを備えながらスリムでコンパクト。横幅37cmのイージーホーム。爽やかなホワイトカラー。デグーケージ・シマリスケージ・フクロモモンガケージに!

付属品ナスカン 2個 材質スチール、ABS、PS、PP樹脂 ホワイト 質量(g)3600 タイプスノコ仕様:ワイヤーメッシュスノコ 組立寸法(mm)W 380 × D 430 × H 610 対象生体:デグー・シマリス・フクロモモンガ・小鳥等
注意
※飼育対応の生き物はあくまでも目安ですので、ご注意ください。
※ワイヤーのピッチには若干の誤差が生じる場合がございます。予めご了承ください。
※生き物は、種類や性格、体格(体重やサイズ、成長など)により、個体差があります。飼育者の方は生き物の行動や習性をよく理解・観察して本品の使用範囲(小さな個体で、抜け出すなど)や、異常や危険を感じた場合は、直ちに使用を中止してください。
※飼育時における事故等に関しましては、責任を負いかねますので予めご了承ください。
※製品は改良の為、予告なく仕様や色が変更する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする