日本ノート
日本ノートの ノート・メモ
日本ノートの ノート
日本ノートの 綴じノート
スヌーピー パックノート 5mm方眼罫
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(4冊)
注文コード
20243828
品番
PST5G04
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
用途
スヌーピーと一緒に勉強をしたり、ひとやすみしたり…ほっこりするアートを表紙に採用しました。
飽きのこないベーシックなデザインと科目分けしやすいカラー展開
理解度スケールでやる気UP! 本文には、復習・振り返りの習慣化をサポートする「理解度スケール」を表示しています。スヌーピーの表情を使って、わかりやすく、取り組みやすいデザインにしました。
科目シール付き トップシートは科目シールとしてお使いいただけます。必要な分だけ。もったいないを無くします。
寸法(mm)
(パック)W179×H252×D13、(本文)W179×H252
色
ブルー、イエロー、グリーン、ピンク 各1冊
規格
セミB5
枚数
26
印刷
本文:グリーン
質量(g/m
2
)
本文原紙:学習帳用紙 70
罫幅(mm)
5方眼罫 (15×22) 10実線入り
製本
糸綴じ
注意
※