日本ノート
日本ノートの ノート・メモ
日本ノートの ノート
日本ノートの 綴じノート
スヌーピー パックノート 5mm方眼罫
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(3冊)
注文コード
20243837
品番
PST5J03
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
用途
表紙、本文、トップシート、さまざまなところにスヌーピーが登場します。
スヌーピーと一緒に勉強をしたり、ひとやすみしたり…ほっこりするアートを表紙に採用しました。
飽きのこないベーシックなデザインと科目分けしやすいカラー展開
自分で学ぶ力を育てる罫設計 本文は「めあて」「ふり返り」欄に加えて、復習・振り返りの習慣化をサポートする「理解度スケール」を表示しています。スケールにはスヌーピーのフェイスアートを使い、わかりやすく、取り組みやすいデザインにしました。
寸法(mm)
(パック)W179×H252×D10、(本文)W179×H252
色
パープル、イエロー、ブルー 各1冊
規格
セミB5
枚数
26
印刷
本文:グリーン
質量(g/m
2
)
本文原紙:学習帳用紙 70
罫幅(mm)
5方眼罫 (15×21) 10実線入り
製本
糸綴じ
注意
※