日本ノート
日本ノートの ノート・メモ
日本ノートの ノート
日本ノートの リングノート
レインガード メモ スヌーピーデザイン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
20243880
品番
SWP88W
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
用途
水をはじく紙を使用した「レインガードメモ」がスヌーピーデザインで登場!
本文に撥水ペーパー「レインガード」を使用。雨の日や湿気の多い場所でも安心して使えます。キッチンやアウトドアなど様々な用途でお使いください。
インデックスにはウッドストックがレインガードメモの使用シーンを案内するイラスト、裏表紙や本文にもスヌーピーや仲間たちのイラストがあります。
材質
表紙=PP / トビラ=上質紙 / 本文=レインガード
寸法(mm)
本文:86×124
色
ホワイト
質量(g)
45
規格
B7判
枚数
40
罫幅(mm)
7罫×16行 止罫
製本
Wリング製本