メイン画像
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
ユニードロック&プッシュ45
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ブラック
ホワイト
ブラック
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20243968
品番
02050
参考基準価格(税別)
¥4,030
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
トラスコ品番
595-2810
材質
ポリプロピレン
色
ブラック
高さ(mm)
560
奥行(mm)
440
容量(L)
45
間口(mm)
270