メイン画像
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の 掃除用具
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の バケツ
バケツ 座れるマルチバケット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20244081
品番
02115
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
トラスコ品番
661-1104
材質
ポリプロピレン
色
ホワイトグレー
高さ(mm)
270
奥行(mm)
260
容量(L)
10
間口(mm)
275
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。