フィンガ弁 PHVシリーズ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20244167 品番 PHV12B
参考基準価格(税別)¥778 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

パスジョイントを閉める時、出口側から排気減圧するので、安全に調整できる。
切換機敏、流量大。

ポートサイズΦ12mm バルブ2パス グレー RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20244176
2023-10-15
用途:
主にタイヤの空気入れ

外径6mmのチューブ10mに付けて650kPaぐらいの空気圧でコックを締めたところ、
エアが抜ける音も小さく、圧が抜けているのでその先のカプラ分離も軽く静かでとても良かった。
カプラ分離時の空気の抜ける音が苦手なのでありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする