メイン画像
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の バス用品
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の バスラック
ユニードマグネット付ソープボックス
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20244230
品番
07828
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
トラスコ品番
682-9005
材質
SMMA樹脂他
幅(mm)
115
色
ホワイトストーン
高さ(mm)
115
奥行(mm)
50