メイン画像
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の バス用品
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の バスラック
ユニードマグネット付ソープディッシュ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20244239
品番
07829
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
トラスコ品番
682-9012
材質
SMMA樹脂他
幅(mm)
130
色
ブラックストーン
高さ(mm)
55
奥行(mm)
80