補助機器(サイレンサー)-PALシリーズ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20244273 品番 PAL03
参考基準価格(税別)¥139 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119

製品全体がプラスチック構造なので、消音性能が優れています。
ミニタイプの消音器は、体積が小さく、コンパクトな構造になっています。

接続口R 取付ねじサイズ3/8 材質(本体)プラスチック 消音効果(dB)25 全長(mm)68 グレー タイプ樹脂サイレンサー 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-25
用途:
ソレノイドバルブの消音
サービス業

ソレノイドバルブの消音に使用しました。
安価ですがこれで十分なので
これからもこれを使用していきます。

対象商品:
20244273
2021-03-11
用途:
エアー配管作業

エアー配管メンテナンス用として予備バルブの吐出口につけています。価格も手頃で性能も充分、耐久性はまだ確認できていませんが良い製品だと思います。

対象商品:
20244273
2020-05-18
用途:
エア機器を使用した装置を製作しています。
製造業

とにかく安いので助かります。サイレンサーを取り付ける必要も無い装置ですがセンスを疑われるので安い物でもと探した次第です。エア機器の排気には取り付けるのがベターです。

対象商品:
20244255
2018-12-14
用途:
サンドブラストエアー配管
電気・ガス・熱供給・水道業

特に気になる点はありません。
プラスティック製ですが、強度、精度ともに問題無く、比較的安くて助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする