補助機器(サイレンサー)-PALMシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20244334 品番 PALM02
参考基準価格(税別)¥90 販売価格(税込) ¥84
販売価格(税別)
76

製品全体がプラスチック構造なので、消音性能が優れています。
ミニタイプの消音器は、体積が小さく、コンパクトな構造になっています。

接続口R 取付ねじサイズ1/4 材質(本体)プラスチック 消音効果(dB)25 全長(mm)36 グレー タイプミニ樹脂サイレンサー 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20244334
2021-03-17
用途:
残圧開放弁の排気ポートに装着
その他業種

とにかくコンパクトで廉価!背圧が気になる様な使い方では無いので必要にして十二分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする