曜日別特売
PALM02D 補助機器(サイレンサー)-PALMシリーズ AirTAC 20244343

補助機器(サイレンサー)-PALMシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
取付ねじサイズ1/4
全長(mm)36
ブラック
内容量1個注文コード20244343品番PALM02D
参考基準価格(税別)¥90販売価格(税込)¥84
販売価格(税別)
76

製品全体がプラスチック構造なので、消音性能が優れています。
ミニタイプの消音器は、体積が小さく、コンパクトな構造になっています。

接続口R取付ねじサイズ1/4材質(本体)プラスチック消音効果(dB)25全長(mm)36ブラックタイプミニ樹脂サイレンサー使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20244334
2021-03-17
用途: 残圧開放弁の排気ポートに装着
その他業種

とにかくコンパクトで廉価!背圧が気になる様な使い方では無いので必要にして十二分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする