メイン画像

ネオカラースリムペダル20

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20244379 品番02126
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
トラスコ品番683-2119 セット内容2個セット 材質ポリプロピレン ホワイトグレー 高さ(mm)450 奥行(mm)355 容量(L)20 間口(mm)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする