メイン画像
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の ゴミ箱
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の ペール・バケツ型ゴミ箱
ゴミ箱 ネオカラー分別台座付オープンペール 3個セット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20244449
品番
02127
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
トラスコ品番
696-4742
材質
本体・フタ・袋止め:PP
形状
角
色
【本体】ホワイト、【フタ】ベージュ・ブラウン・ホワイトグレー
高さ(mm)
505
奥行(mm)
365
容量(L)
20L(3個)
間口(mm)
555
耐荷重(kg)
20
キャスター
有
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体+フタ