メイン画像

ゴミ箱 連結ハンドルペール70

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20244571 品番 86745
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
トラスコ品番698-7930 材質ポリプロピレン チャコールブラック 高さ(mm)620 奥行(mm)415 容量(L)76 間口(mm)490 キャスター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする