メイン画像
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の ゴミ箱
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の ペール・バケツ型ゴミ箱
ゴミ箱 連結ハンドルペール45
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20244598
品番
86748
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
トラスコ品番
698-7929
材質
ポリプロピレン
色
ホワイトグレー
高さ(mm)
605
奥行(mm)
415
容量(L)
48
間口(mm)
335
キャスター
無