メイン画像

ゴミ箱 連結カラー分別ペール70

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20244607 品番 02130
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
トラスコ品番698-8156 材質ポリプロピレン チャコールブラック 高さ(mm)600 奥行(mm)480 容量(L)70 間口(mm)365 キャスター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする