LYRA
LYRAの 筆記用具
LYRAの シャープペンシル
LYRAの 製図用シャープペンシル
DRY PROFI コンストラクションマーカー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20244695
品番
L4494202
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
建築・工業用
寸法(mm)
【ペン先】46
全長(mm)
160
芯径(mm)
2.8
ケース色
イエロー
芯硬度
2B
繰り返し・詰め替え
対応
関連資料:
(2.75MB)