LYRA
LYRAの 筆記用具
LYRAの シャープペンシル
LYRAの 製図用シャープペンシル
INK インクマーカー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20244738
品番
L4480017
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
用途
建築・工業用
寸法(mm)
【ペン先】35
全長(mm)
154
インク色
赤
インク
パーマネントインク
関連資料:
(1.75MB)