DRY LEADS 替芯 2.8mm DRY PROFI コンストラクションマーカー用

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(12本) 注文コード 20244756 品番 L4499102
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
用途建築・工業用 全長(mm)100 芯径(mm)2.8 芯硬度2B 繰り返し・詰め替え対応
関連資料:(2.85MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする