LYRA
LYRAの 筆記用具
LYRAの シャープペンシル
LYRAの 製図用シャープペンシル
DRY LEADS 替芯 2.8mm DRY PROFI コンストラクションマーカー用 BP
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個(12本)
注文コード
20244860
品番
L4498006
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
用途
建築・工業用
全長(mm)
100
芯径(mm)
2.8
芯硬度
H
繰り返し・詰め替え
対応
関連資料:
(2.85MB)